絞り込み
ブランド
- KANA
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 中央精機(797)
- エスコ(794)
- 椿本チエイン(733)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NSK(日本精工)(394)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(376)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 三木プーリ(351)
- スリーピース(297)
- アインツ(283)
- THK(263)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーR
Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
資材 アタッチ付チェン3M(1
KANA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
コンベアチェーン用ジョイントリンク
KANA¥449~税込¥494~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品