絞り込み
ブランド
  • OnRobot
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,533)
  • IKO(日本トムソン)(7,889)
  • NSK(日本精工)(6,744)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,708)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
  • RS PRO(2,168)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,795)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,449)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,064)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック OnRobot チェンジャー(ツール側) OnRobot

    クイック OnRobot チェンジャー(ツール側)

    OnRobot
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
    用途・ツール側の端に取り付けておくだけで、OnRobot クイックチェンジャー(ロボット側)とねじ止め無しで5秒以内に変更できます。
  • Eyes ライトニング壁マウント OnRobot

    Eyes ライトニング壁マウント

    OnRobot
    82,980税込91,278
    1個
    31日以内出荷
    ウォールマウントを使い照明キットを別にして取り付け
    用途OnRobot Eyes Lightingウォールマウントを使用すると、OnRobot Eyes照明キットをOnRobot Eyesから離して取り付けることができます。
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
  • Eyes ライトニングキット OnRobot

    Eyes ライトニングキット

    OnRobot
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    Eyes カメラの照明を改善する
    用途OnRobot Eyes Lighting Kitは、OnRobot Eyesカメラにフィットし、暗い場所、一貫性のない状態、まぶしい状態など、周囲の光が問題を引き起こす照明を改善します。セット内容M8ケーブル5m、トルクスキーT10・T20、ライトケーブルホルダー、ディフューザー、ディフューザーカバー、LEDライト
  • Yaskawa ケーブルキット OnRobot

    Yaskawa ケーブルキット

    OnRobot
    64,380税込70,818
    1個
    31日以内出荷
    YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5mセット内容ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m機種ロボット:GP7、GP8コネクタストレートコネクター:5000mmケーブル長(mm)ツールケーブル:260適合コントローラ機種YRC1000 micro
  • Denso ケーブルキット OnRobot

    Denso ケーブルキット

    OnRobot
    65,980税込72,578
    1個
    31日以内出荷
    Denso ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 200mm、Denso Cobotta Proケーブル、Denso 電源ケーブルセット内容ツールケーブル 0.2m、Densoコボッタプロケーブル、Denso電源ケーブル機種ロボット:VM-6083、VM-60B1ケーブル長(mm)ツールケーブル:200適合コントローラ機種RC8
  • Robot kit OnRobot

    Robot kit

    OnRobot
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    すべての OnRobot ツールと接続可能部品セット
    用途・すべての OnRobot ツールにおいて、EtherNet/IP 通信とソフトウェア更新に使用します。・OnRobotロボットキットは、特定のロボットタイプに合わせて調整されているため、ほぼすべてのロボットブランドにOnRobotグリッパーとツールを簡単かつ簡単に取り付けることができます。・OnRobotロボットキットは、完全なOnRobotグリッパーソリューションに必要な3つのパーツのうちの1つです。1)ロボットキット、2)クイックチェンジャー、3)グリッパー。セット内容Compute Box、電源、デバイスケーブル(M12 - M8)5m、UTP(RJ45)ケーブル 0.5m、入出力ケーブル 0.3m、ケーブル保持用留め具ケーブル長(mm)M12toM8ケーブル:5000
  • クイック OnRobot チェンジャー(ロボット側) OnRobot

    クイック OnRobot チェンジャー(ロボット側)

    OnRobot
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
    用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ直径(mm)71
  • Kassow ツールケーブルキット OnRobot

    Kassow ツールケーブルキット

    OnRobot
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    Kassow ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 420 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)420機種ロボット:KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805適合コントローラ機種Kassow
  • ABB GoFa ケーブルキット OnRobot

    ABB GoFa ケーブルキット

    OnRobot
    103,980税込114,378
    1個
    31日以内出荷
    ABB Gofa ケーブルキット
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ABB Yケーブル 1本、ABB ケーブル 1m 1本。セット内容ABB Y-ケーブル、ABB ケーブル 1.0m機種ロボット:ABB Gofaケーブル長(mm)ABBケーブル:1000適合コントローラ機種OmniCore
  • Fanuc CRX ツールケーブルキット OnRobot

    Fanuc CRX ツールケーブルキット

    OnRobot
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    Fanuc CRX ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 200 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)200機種ロボット:CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L適合コントローラ機種R30iB Mini plus
  • 2.5Dビジョンカメラ OnRobot

    2.5Dビジョンカメラ

    OnRobot
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    31日以内出荷
    ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に
    用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。種類ビジョンシステム:2.5 D最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500再現性検出再現性:< 2mm対応取り付けオプション:ロボットと外部構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度作動距離(mm)400-1000インターフェースUSB-C 3.x解像度出力解像度:1280×720px検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm動作温度(℃)0 - 35使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体対応アプリケーション検出、分類、検査、目印IP等級IP54
  • UR20 ツールケーブルキット OnRobot

    UR20 ツールケーブルキット

    OnRobot
    60,980税込67,078
    1個
    31日以内出荷
    UR20/UR30 ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 280 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)280機種ロボット:UR20、UR30適合コントローラ機種CB 5.5
  • デュアルクイックチェンジャー OnRobot

    デュアルクイックチェンジャー

    OnRobot
    449,800税込494,780
    1個
    31日以内出荷
    アームのツール2種類を 1つのサイクルで一緒に利用できるツールチェンジャー
    用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・2種類のツールを使うことでサイクルタイムを短縮できるので、生産性向上が見込まれ、CNC マシンに最適です。・高さと重さが低くなっており、全ての主要なロボットブランドに適合できます。セット内容Dual Quick Changer、5mm六角棒スパナ、ピン、M6×18mmネジ 4本
  • UR ツールケーブルキット OnRobot

    UR ツールケーブルキット

    OnRobot
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    UR ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 260 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)260機種ロボット:UR3、UR5、UR10、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e適合コントローラ機種CB3、e-Series
  • 表面仕上げサンディングツール OnRobot

    表面仕上げサンディングツール

    OnRobot
    639,800税込703,780
    1個
    31日以内出荷
    高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
    用途・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。直径(Φmm)奥行直径:123騒音値(dB)10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74パッド寸法(mm)高さ9.5パッドメディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg動作温度(℃)最小0最大50回転速度最小1,000RPM最大10,000RPM軌道直径(mm)5研磨能力通常150W使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラスパッド径(Φmm)最大127IP等級IP54動作電圧(V)(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W
  • ソフトグリッパーソフトスカート OnRobot

    ソフトグリッパーソフトスカート

    OnRobot
    209,800税込230,780
    1個
    31日以内出荷
    壊れやすいものをつかめるソフトグリッパーのソフトスカート
    用途・SGベースパーツに取り付けられる星形の柔らかいシリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.5 kgです。最大径(Φmm)112適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80関連部品ソフト部品(C)標準16mm保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:1.5※テストオブジェクト:3D印刷ABSシリンダΦ65mm。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
  • 粘着パッドグリッパー OnRobot

    粘着パッドグリッパー

    OnRobot
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷
    自然の力で把持するシングルパッドグリッパー
    用途・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。交換目安~200,000サイクル機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1材料特殊シリコン防塵防水性能IP42使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス特性摩耗特性:表面の粗さによる洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)
  • ソフトグリッパーハードスカート OnRobot

    ソフトグリッパーハードスカート

    OnRobot
    209,800税込230,780
    1個
    31日以内出荷
    固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート
    用途・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は 2.2 kgです。最大径(Φmm)112適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:2.2
  • ソフトグリッパー4本フィンガー OnRobot

    ソフトグリッパー4本フィンガー

    OnRobot
    209,800税込230,780
    1個
    31日以内出荷
    球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー
    用途・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.1 kgです。最大径(Φmm)109適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
  • ソフトグリッパー OnRobot

    ソフトグリッパー

    OnRobot
    759,800税込835,780
    1個
    31日以内出荷
    幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
    用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40直径(Φmm)98電源(V)最小20標準24最大25モーター統合型、電動BLDC分解能軸位置:標準0.1mm機構SG-ツール装着機構:スマートロック時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%防塵防水性能IP67動作温度(℃)最小0最大50回転速度軸回転速度:最大37mm/秒保管温度(℃)最小0最大60消費電流最小45mA最大600mAグリップ力(N)軸力:最大380NMTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
  • 電動真空グリッパー OnRobot

    電動真空グリッパー

    OnRobot
    919,800税込1,011,780
    1個
    31日以内出荷
    適応性が高く、調整可能な電気式真空グリッパー
    用途・箱から出してそのまま実装が可能。OnRobotクイックチェンジャーを取り付けたロボットアームに差し込むだけですぐに設置可能です。・電気式真空発生器を内蔵しており外部からの吸気を必要としないため、騒音が少なく、導入が早く、メンテナンス費用を軽減できます。・二重グリップ機能(チャンネルが A・B の 2種類ある)により、2つの製品を同時に扱えるため、稼働時間を短縮できます。・真空度を調整できるだけでなく、吸盤の設定が可能なので、他社の吸盤も使用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸長時:幅390×奥行き390×高さ105適合サイズ対象物:最小値10mm×10mm/最大値500mm×500mm機能真空カップ:最小値1個/最大値16個、真空ポンプ:統合型/電動ブラシレスDCモーター、真空率:最小値5%/最大値80%時間把持時間基準値0.35秒荷重(kg)有効荷重:最小値0/最大値15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×105使用可能材質プラスチック、金属、光沢包装材、ガラスアーム4、手動で調整可能、真空チャンネル2個空気流量(NL/min)最小値0/最大値12IP等級IP54動作時間(s)解放時間:基準値0.20
  • 電動パラレルグリッパー OnRobot

    電動パラレルグリッパー

    OnRobot
    759,800税込835,780
    1個
    31日以内出荷
    狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
    用途・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。ストローク(mm)総ストローク:通常38長さ(mm)144幅(mm)グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73再現性グリップ:通常+/-0.1mm機能電力障害時のワークピースの保持:可時間把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s防塵防水性能IP67荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス把持力(N)最小20最大140
  • 電動真空グリッパー OnRobot

    電動真空グリッパー

    OnRobot
    609,800税込670,780
    1個
    31日以内出荷
    あらゆるニーズに対応する コンパクトな真空グリッパー
    用途・カスタマイズ無限の柔軟性を誇り、あらゆるアプリケーションのニーズに対応する電動真空グリッパーです。・狭いスペースでの使用に最適な小型軽量のグリッパー(最大15kgまで対応可能)。・外部からの給気不要で、メンテナンスコストの削減と素早い配備を実現します。フィルターダストフィルター:統合50μm、現場交換可能適合サイズ推奨の加工物サイズ:無制限、カスタムアームによる機能真空率:最小5%/最大80%、真空カップ:最小1個/最大7個、真空ポンプ:統合された電動BLDC防塵防水性能IP54荷重(kg)有効荷重:最小0/最大15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×101使用可能材質プラスチック、金属、光沢梱包、ガラスアーム交換・カスタマイズ可能空気流量(NL/min)最小0/最大12動作時間(s)グリップ時間:一般的0.35、リリース時間:一般的0.20
  • 強力電動真空グリッパー OnRobot

    強力電動真空グリッパー

    OnRobot
    989,800税込1,088,780
    1個
    31日以内出荷
    業界最高クラスの電動真空グリッパー
    用途・業界最高クラスの強力な電動真空グリッパーにより空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能になります。・ダンボール箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適です。・無制限にカスタマイズ可能な汎用性の高いグリッパーであらゆるアプリケーションに対応しています。・内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟でフェールセーフな操作を実現します。・あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能、到着後すぐに使える真空グリッパー。フィルターダストフィルター:内蔵型50μmフィルター、現場での交換可能機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/通常16個/最大16個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC防塵防水性能IP54荷重(kg)有効荷重(デフォルトの付属品)通常10/最大20空気流量(L/min)各チャンネルのエアフロー:最小0/最大12、合計エアフロー:最小0/最大48ノイズレベル通常67dB(A)最大71dB(A)使用可能材質段ボール、プラスチック、金属、光沢のある梱包材料、ガラス動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25、リリース時間:通常0.4
  • 3指グリッパー OnRobot

    3指グリッパー

    OnRobot
    899,800税込989,780
    1個
    31日以内出荷
    フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
    用途・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。分解能指位置:通常0.1mm機能停電時のワークピース保持:可能防塵防水性能IP67荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材把持力(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒把持径(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm繰り返し位置決め精度(mm)通常0.1/最大0.2把持力(N)最小10最大240
  • パレタイジンググリッパー OnRobot

    パレタイジンググリッパー

    OnRobot
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    31日以内出荷
    重い段ボール箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器のパレタイジングのための汎用電動グリッパー
    用途・幅を持ったストロークとカスタマイズ可能なアームを搭載した、汎用性の高いパレタイジンググリッパー。重い箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器の取り扱いに使用します。・一体型の真空グリッパーにより、グリッパーの交換や他の方法を必要とせずにシートパレットの取り扱いが可能です。・すぐに使えるグリッパーにより、エンジニアリング労力の大幅な削減と配置時間の短縮が可能複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即配置可能な電動グリッパー。ストローク(mm)総ストローク:通常260幅(mm)グリップ幅:最小170、最大430寸法(mm)(フィンガー把持部品有り・真空把持部品有り)フィンガー把持内寸 424×真空把持最大410×341.6、(フィンガー把持部品無し・真空把持部品無し)幅400×奥行き188×高さ121.6再現性グリップ:通常+/-0.5mmモーター一体型電動ブラシレスDCフィルターダストフィルター:内蔵型50 μmフィルター、現場交換可能機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/最大4個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC時間把持時間:最小16mm/秒、最大180mm/秒防塵防水性能IP54荷重(kg)有効荷重:最大20(納入付属品を使用した場合:最大2.5)動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常600空気流量(L/min)最小0/最大12使用可能材質プラスチック、段ボール動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25秒、リリース(解放)時間:通常0.4秒把持力(N)最小80最大400
  • 電動磁気グリッパー OnRobot

    電動磁気グリッパー

    OnRobot
    499,800税込549,780
    1個
    31日以内出荷
    電動磁気グリッパー さまざまな部品に確実に対応
    用途・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、IP67・有効荷重最大 10kg の即導入可能な電動磁気グリッパー。・部品検出と力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応します。・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー。・電力損失または緊急停止後でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現します。直径(Φmm)71使用温度範囲(℃)最小0最大55寸法(Φmm)フルフォースに必要なワークピース:最小65.4モーター一体型電動ブラシレスDC分解能磁気:通常100ステップ機能電力障害時のワークピースの保持:可防塵防水性能IP67荷重(kg)有効荷重:最小0.001/最大10動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常300使用可能材質金属
  • 汎用2指グリッパー OnRobot

    汎用2指グリッパー

    OnRobot
    869,800税込956,780
    1個
    31日以内出荷
    プラグ&プロデュース式多目的グリッパー
    用途・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラスIP等級IP54

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品