絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 中央精機(797)
- エスコ(796)
- 椿本チエイン(734)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NSK(日本精工)(394)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 三木プーリ(351)
- スリーピース(298)
- アインツ(284)
- THK(262)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

CBB型コマーシャルベアリング
イースタン精工(20件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
樹脂ベアリング EUタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EOタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EVタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプB使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
樹脂プーリー U溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ
イースタン精工¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプA使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
樹脂ベアリング EU-Bタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング E-Bタイプ
イースタン精工¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
樹脂プーリー V溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工¥869~税込¥956~1個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
スチール製 六角穴ボルト付ベアリング
イースタン精工¥559~税込¥615~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ
イースタン精工¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂プーリー 両側フランジタイプ
イースタン精工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング
イースタン精工¥729~税込¥802~1個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
樹脂ベアリング EO-Bタイプ
イースタン精工¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンベアリング URPタイプ
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
六角溝ネジ付ベアリング
イースタン精工¥699~税込¥769~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EV-Bタイプ
イースタン精工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ
イースタン精工¥1,098税込¥1,2081個当日出荷精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。トラスコ品番334-3421材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)幅(mm)8ねじ長さ(mm)8ベアリング696ZZ寸法R(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5外径(mm)26ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)200
樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法C(mm)0.5寸法R(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス
イースタン精工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷寸法d(mm)6ベアリング696ZZ SUS寸法D(mm)26寸法B(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー1294
イースタン精工¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応)トラスコ品番195-1099幅(mm)24材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付質量(g)260基本使用荷重(t)0.080使用ロープ径(mm)最大10溝径(Φmm)80外径(mm)94.5アズワン品番64-8652-76内径(mm)12
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス
イースタン精工¥22,980税込¥25,2781箱(10個)7日以内出荷ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス
イースタン精工¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品




















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)