絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,531)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,744)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,168)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,795)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,449)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2
近藤製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95幅(mm)60色白高さ(mm)5電源コード(m)2発光色白光源LED照光形状ライン形
クイックアジャスタ
近藤製作所¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から13日以内出荷組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷から25日以内出荷薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE
近藤製作所¥24,890~税込¥27,379~1個当日出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。シリーズKHE
ロータリージョイント
近藤製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から26日以内出荷配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス
ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH
近藤製作所¥246,620~税込¥271,282~1個16日以内出荷省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。タイプ標準(複動式)シリーズHH
ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG
近藤製作所¥65,645~税込¥72,210~1個16日以内出荷超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。シリーズHG大きさ3MS
ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB
近藤製作所¥19,665~税込¥21,632~1個3日以内出荷から16日以内出荷低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHB
ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE
近藤製作所¥33,250~税込¥36,575~1個16日以内出荷センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)タイプ標準(複動式)シリーズBHE
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR
近藤製作所¥77,980~税込¥85,778~1個16日以内出荷パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU
近藤製作所¥154,660~税込¥170,126~1個13日以内出荷から16日以内出荷ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)
近藤製作所¥19,855~税込¥21,841~1個7日以内出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)
近藤製作所¥15,200~税込¥16,720~1個91日以内出荷0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)
近藤製作所¥19,855~税込¥21,841~1個16日以内出荷から91日以内出荷全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB
近藤製作所¥12,350~税込¥13,585~1個16日以内出荷から91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。シリーズKHB
ドーム照明 PLTシリーズ
近藤製作所¥76,980~税込¥84,678~1個41日以内出荷から43日以内出荷PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
面照明 PDF2シリーズ
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷から31日以内出荷均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。高さ(mm)12照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状バックライト形
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ
近藤製作所¥34,980~税込¥38,478~1個15日以内出荷から31日以内出荷取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。光源可視光照射方式斜光照光形状バー形
特殊照明 目視ライト/機内照明
近藤製作所¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷目視ライト。明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。機内照明。防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。色白
リング照明 PDRシリーズ
近藤製作所¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷PDR-Cシリーズ。LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。PDR-KCシリーズ(反射板付き)。LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。寸法D(mm)20
LED照明 面照明 PDF3シリーズ
近藤製作所¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。用途画像検査用RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品










































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)