メカニカル部品 :「回転検出器」の検索結果
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
移動量(ツマミ1回転)約0.8°
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.5
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.8
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)90
テーブル長さ(mm)90
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドクロスローラベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.004°
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)0.15
面振れ(mm)0.015
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)20(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)鋼材
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドボールベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.01°
平行度(mm)0.075
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
ロストモーション(°)0.02
最高速度(°/s)50(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)アルミ合金
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜1方向
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドピボット
移動量±1.5°
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
クランプ複合クランプ
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ70
移動方向回転方向
移動量(°)粗動360・微動±5
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式-
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.2
クランプ-
平行度(mm)-
目量目盛読み1°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ62
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)98
送り方式-
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ-
平行度(mm)-
目量目盛読み1°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ100
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.1
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)0.02
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.1
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)0.02
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±1.5
移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)19.6
送り方式-
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.04
クランプツマミねじ式
平行度(mm)-
目量目盛読み5°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.03
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ28
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360・微動±1.5
移動量(ツマミ1回転)約2.38°
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)14.7
送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.07
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ39
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)1.8
許容モーメント荷重(N・cm)30
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.99°
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XYZ軸4方向
質量(kg)0.28
種類xyzステージ/回転ステージ
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ
移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02
XY直交度(mm)0.01
移動量(°)粗動360・微動±5
ストローク(X距離)(mm)±3
ストローク(Y距離)(mm)±3
ストローク(Z距離)(mm)0~5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドアンギュラベアリング
質量(kg)0.6
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本
材質アルミ合金
移動方向回転方向
移動量360°
ステージ寸法(mm)Φ60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.01°
位置決め精度(°)0.05
繰返し精度±0.003°
寸法(mm)心振れ:0.005
面振れ(mm)0.03
ロストモーション(°)0.02
平行度(mm)0.075
最高速度(°/s)50(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類回転ステージ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ
質量(kg)1.11
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)サイド
ステージ寸法(mm)Φ70
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ
質量(kg)0.89
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)サイド
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)19.6
送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ
質量(kg)0.7
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)サイド
ステージ寸法(mm)Φ50
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)14.7
送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ
質量(kg)0.5
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)サイド
ステージ寸法(mm)Φ39
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類傾斜ステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.9
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式
質量(kg)6.6
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式
質量(kg)1.75
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.16
テーブル高さ(mm)40
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/40mm
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.34
テーブル高さ(mm)40
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/40mm
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.08
テーブル高さ(mm)20
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動量(°)±3
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)1
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)1.4
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ150
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.9
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。