絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,596)
  • IKO(日本トムソン)(7,893)
  • NSK(日本精工)(6,762)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,153)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,795)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,444)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,064)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ロックナット MKRシリーズ 日機

    精密ロックナット MKRシリーズ

    日機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • 精密ロックナット CFZシリーズ 日機

    精密ロックナット CFZシリーズ

    日機
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品