曜日別特売

ロックナット CTシリーズ

ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機ロックナット CTシリーズ - 日機

フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。

用途
ベアリングの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ねじ寸法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78070846CT8×0.75P0.01M8×0.75P5.316
オープン
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
78070855CT15×1.0P0.01M15×1.0P6.525
オープン
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
78070925CT25×1.5P0.04M25×1.5P938
オープン
¥769
¥846(税込)
6日以内出荷
78070941CT17×1.0P0.02M17×1.0P6.528
オープン
¥589
¥648(税込)
6日以内出荷
78070950CT45×1.5P0.14M45×1.5P12.565
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
78070959CT12×1.0P0.01M12×1.0P5.322
オープン
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
78071029CT35×1.5P0.08M35×1.5P1052
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
78071081CT30×1.5P0.05M30×1.5P945
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
78071099CT10×0.75P0.01M10×0.75P5.318
オープン
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
78071126CT50×1.5P0.17M50×1.5P13.570
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
78071160CT40×1.5P0.1M40×1.5P1158
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
78071169CT20×1.0P0.02M20×1.0P832
オープン
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする