タフコロ椿本チエイン5日以内出荷から45日以内出荷
カムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン5日以内出荷から30日以内出荷
質量(kg)6空転摩擦トルク(N・m)0.59スリーブ幅F(mm)41スリーブ面取R(mm)0.5スリーブキー溝K12×4.5全長A(mm)112
スプロケット RS160-1B椿本チエイン5日以内出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
スプロケット RS140-1B椿本チエイン翌々日出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
スプロケット RS120-2B椿本チエイン5日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120
スプロケット RS120-1B椿本チエイン翌日出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075椿本チエイン3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
ニードルブシュチェーン(普通仕様)椿本チエイン16日以内出荷から21日以内出荷
種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)椿本チエイン31日以内出荷
種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルケージチェーン椿本チエイン31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ニードルケージチェーン
アタッチメント付 RS25形チェーン椿本チエイン8日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります