絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- モノタロウ(94)
- 三木プーリ(19,139)
- SMC(8,786)
- IKO(日本トムソン)(8,197)
- NSK(日本精工)(7,216)
- NTN(エヌティーエヌ)(3,793)
- 住友重機械工業(3,546)
- NACHI(不二越)(2,965)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,793)
- Optibelt(2,734)
- RS PRO(2,593)
- エスコ(2,248)
- 椿本チエイン(2,111)
- オリエンタルモーター(1,993)
- 新井製作所(1,832)
- KANA(片山チエン)(1,763)
- 黒田精工(1,658)
- 伊東電機(1,632)
- コノエ(1,466)
- 中央精機(1,348)
- ブランドをもっと見る

ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W
Kenko(ケンコートキナー)¥74,690税込¥82,1591個13日以内出荷仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
バンドパスフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
シングルライトガイド フレキシブル式
Kenko(ケンコートキナー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から36日以内出荷光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)用途各種検査用など
LEDアナログ電源 TALシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から13日以内出荷仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
LEDエッジ型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
ダイクロイックミラー
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980税込¥19,7781枚8日以内出荷可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
IRカットフィルター
Kenko(ケンコートキナー)¥25,980税込¥28,5781枚欠品中基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
シングルライトガイド インターロック式
Kenko(ケンコートキナー)¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷から20日以内出荷光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)用途各種検査用など
LED光源装置
Kenko(ケンコートキナー)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94消費電力(W)20入力電圧(V)DC24発光色白コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
LEDダイレクト直下型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥74,980~税込¥82,478~1個12日以内出荷から16日以内出荷高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1インチ対応高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き質量(g)185備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4焦点距離(mm)12鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800~税込¥120,780~1個16日以内出荷から62日以内出荷用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥539,800~税込¥593,780~1個13日以内出荷近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥229,800税込¥252,7801個33日以内出荷用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥98,980~税込¥108,878~1台61日以内出荷帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。用途ウェハなどのマクロ検査などタイプ【SUSチューブ】フレキシブルスリット寸法(mm)50
ラインセンサカメラ用レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥97,980税込¥107,7781台31日以内出荷Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。用途ラインセンサカメラ用長さ(mm)95質量(g)514寸法(Φmm)43(イメージサークル)焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)絞りF2.8~F32マウントFねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75画角24.5°(水平)最大口径比1:2.8
LED光源装置
Kenko(ケンコートキナー)¥439,800税込¥483,7801台16日以内出荷従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色白光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)
Kenko(ケンコートキナー)¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)用途精密画像処理・各種検査用など仕様N/A:0.18質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3インチ
ダイクロイックフィルター
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から8日以内出荷可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)
Kenko(ケンコートキナー)¥46,980税込¥51,6781台36日以内出荷多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)