軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(本体)A2017
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)C5191
許容偏角(°)3
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
軸方向変位(mm)0~+0.8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
軸方向変位(mm)0~+0.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
種類ジョイントタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
軸方向変位(mm)±0.2
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)SUS303
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)7.5
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1.4
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.1
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-15C
材質(本体)A2017
質量(g)9.4
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)100
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.45
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20C
材質(本体)A2017
質量(g)16
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2.5/M2
軸方向変位(mm)0~+0.8
ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)SUS316L
軸方向変位(mm)±0.5
常用トルク(N・m)2.1
外径(Φmm)19
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)14
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)8
慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7
軸方向変位(mm)±0.2
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.01
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-15C
材質(本体)A2017
質量(g)6.6
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)110
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.45
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A7075
質量(g)14
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)13
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)330
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.15
ねじ締付トルク(N・m)1
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。