絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,464)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 中央精機(797)
  • エスコ(796)
  • 椿本チエイン(732)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
  • KHK(小原歯車工業)(442)
  • 三木プーリ(403)
  • NSK(日本精工)(394)
  • オザック精工(385)
  • NACHI(不二越)(377)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • スリーピース(298)
  • アインツ(285)
  • THK(262)
  • 旭精工(242)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

    アサ電子工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSCタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング DBSCタイプ

    アサ電子工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
    材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
  • ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Sタイプ

    アサ電子工業
    2,388税込2,627
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJUタイプ

    アサ電子工業
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBDCタイプ

    アサ電子工業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
  • ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSBタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSAタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDSタイプ

    アサ電子工業
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
    材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDCタイプ

    アサ電子工業
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDBタイプ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
  • ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KSCタイプ

    アサ電子工業
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • クランプボス アサ電子工業

    クランプボス

    アサ電子工業
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
    種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJタイプ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJUタイプ

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品