絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(1,455)
- 椿本チエイン(665)
- エスコ(540)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- 三ツ星ベルト(240)
- 協育歯車(216)
- 三木プーリ(184)
- カネミツ(123)
- バンドー化学(113)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(86)
- イマオコーポレーション(84)
- 大阪魂(49)
- 青木精密工業(39)
- 酒井製作所(32)
- ブランドをもっと見る
特価

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ
アサ電子工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388~税込¥2,627~1個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
ボールカップリング MBSBタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBSAタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
ディスク型カップリング KSCタイプ
アサ電子工業¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ディスク型カップリング C2Sタイプ
アサ電子工業¥6,798税込¥7,4781個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
クランプボス
アサ電子工業¥699~税込¥769~1個6日以内出荷板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
オルダムカップリング FSPJタイプ
アサ電子工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
オルダムカップリング FSPJUタイプ
アサ電子工業¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし






















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)