NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
NB(日本ベアリング)当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
NB(日本ベアリング)当日出荷から82日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から97日以内出荷
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
NB(日本ベアリング)当日出荷から22日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から102日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から82日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から3日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
NB(日本ベアリング)当日出荷から82日以内出荷
NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
NB(日本ベアリング)当日出荷から17日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
NB(日本ベアリング)当日出荷から42日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)当日出荷から62日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール無精度上級
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から77日以内出荷
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
NB(日本ベアリング)当日出荷から87日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から102日以内出荷
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から67日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から112日以内出荷
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)当日出荷から77日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
NB(日本ベアリング)当日出荷から97日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から3日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール無精度上級
NB(日本ベアリング)当日出荷から112日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から102日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から57日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から112日以内出荷
形状ストレート材質(保持器)樹脂材質(本体)スチール
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から42日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
NB(日本ベアリング)当日出荷から翌々日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール無精度上級
NB(日本ベアリング)当日出荷から72日以内出荷
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から42日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から77日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から97日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から82日以内出荷
NB(日本ベアリング)翌々日出荷から88日以内出荷
NB(日本ベアリング)当日出荷から87日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
円筒ころ軸受 NNTN(エヌティーエヌ)税込¥9,898¥8,998
精密制御用減速機ニデックドライブテクノロジー税込¥52,778¥47,980