15ページ目: メカニカル部品

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82,654件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジユニット シミズ精工フランジユニットシミズ精工(21件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)穴あきVベルトレーシング鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
27,980税込30,778
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源AC
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
769税込846
1本
翌日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
SPブッシング エバオンSPブッシングエバオン(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
シェル形ワンウェイクラッチ INAシェル形ワンウェイクラッチINA(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテックローラーコンベヤスタンド 2B型スタンドマキテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1脚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプセイキ製作所
739税込813
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ3バンドー化学(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から13日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)廣杉計器(8件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ボール(ナイロン)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ナイロン)(インチサイズ)ノーブランド(10件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
タイミングベルト L100形 三ツ星ベルトタイミングベルト L100形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 片丸タイプセイキ製作所
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品姫野精工所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から18日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 ZZモノタロウ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 630番台 両シールド形EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200番台NSK(日本精工)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品