カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,539)
- IKO(日本トムソン)(7,888)
- NSK(日本精工)(6,734)
- SMC(6,373)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,144)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,791)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,450)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,068)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
40ページ目: メカニカル部品

樹脂プーリー U溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
KMT¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
KMT¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534
バンドー化学¥5,700税込¥6,2701本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)5~60使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)1.1最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.7サービス分類オーダー・加工
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~21溝数1溝の形MRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,680税込¥6,2481個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)10角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28 クリフォームプラコン用受け金具
矢崎化工¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形
富士電機(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から3日以内出荷仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
ハンドグリースポンプ
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥8,500~税込¥9,350~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品