メカニカル部品 :「エクセン 振動モーター」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6491
質量(kg)1.8
出力(kW)0.01
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源単相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.9
電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21
遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6482
質量(kg)2.0
出力(kW)0.011
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11
遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.4
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥55,980
税込¥61,578
60日以内出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付
周波数(Hz)50/60
モータータイプバイブレータ
トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。
入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。
用途高周波バイブレータ用電源装置
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)47.2/56.8
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)10.4
出力(W)180
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.5/58.1
電流(A)[50Hz]1.2
電流(A)[60Hz]1.14
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75
極数(P)2
1個
¥63,980
税込¥70,378
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)94.5
出力(W)3360
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)50/60
電流(A)[50Hz]13
電流(A)[60Hz]12.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2
極数(P)2
1個
¥329,800
税込¥362,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.5
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177
極数(P)8
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)643
出力(W)9000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]19
電流(A)[60Hz]18.1
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139
極数(P)6
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)381
出力(W)6300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]27
電流(A)[60Hz]25.5
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1
極数(P)6
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)5.2
出力(W)90
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)49/58.2
電流(A)[50Hz]0.54
電流(A)[60Hz]0.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91
極数(P)2
1個
¥46,980
税込¥51,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)317
出力(W)6000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]24.4
電流(A)[60Hz]24.1
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)4
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130
出力(W)1590
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16/19.3
電流(A)[50Hz]8.7
電流(A)[60Hz]7.75
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5
極数(P)6
1個
¥429,800
税込¥472,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)188
出力(W)1460
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12/14.5
電流(A)[50Hz]10.8
電流(A)[60Hz]10.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1
極数(P)8
1個
¥559,800
税込¥615,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)433
出力(W)8600
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]17.5
電流(A)[60Hz]16.7
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112
極数(P)4
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)14.8
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)47.5/55.4
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69
極数(P)2
1個
¥93,980
税込¥103,378
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)15
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)47/55.6
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.54
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63
極数(P)2
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)268
出力(W)2960
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)11.6/14
電流(A)[50Hz]19
電流(A)[60Hz]16.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36
極数(P)8
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)705
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]24.5
電流(A)[60Hz]23.3
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170
極数(P)6
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)702
出力(W)7640
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)11.9/14.2
電流(A)[50Hz]21
電流(A)[60Hz]16.9
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111
極数(P)8
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)16.5
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)47.5/55.4
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69
極数(P)2
1個
¥189,800
税込¥208,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)93
出力(W)830
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)15.4/18.8
電流(A)[50Hz]5.02
電流(A)[60Hz]4.2
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1
極数(P)6
1個
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)438
出力(W)5300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.4
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)8
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2
出力(W)220
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)21.4/26
電流(A)[50Hz]1.54
電流(A)[60Hz]1.42
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42
極数(P)4
1個
¥96,980
税込¥106,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1125
出力(W)17000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]34
電流(A)[60Hz]32.4
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207
極数(P)8
1個
¥4,398,000
税込¥4,837,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)33.5
出力(W)1100
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.7/58.6
電流(A)[50Hz]4.6
電流(A)[60Hz]4.35
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):15.2、最大(60Hz):14
極数(P)2
1個
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)96.5
出力(W)3360
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)50/60
電流(A)[50Hz]13
電流(A)[60Hz]12.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3
極数(P)2
1個
¥369,800
税込¥406,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.8/17.6
電流(A)[50Hz]3.65
電流(A)[60Hz]3.89
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.3/18
電流(A)[50Hz]4.3
電流(A)[60Hz]3.6
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130
出力(W)1060
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12.1/14.5
電流(A)[50Hz]8.2
電流(A)[60Hz]8.17
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4
極数(P)8
1個
¥429,800
税込¥472,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)161
出力(W)2950
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]12
電流(A)[60Hz]11.5
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1
極数(P)4
1個
¥579,800
税込¥637,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6
出力(W)35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)20.8/27.2
電流(A)[50Hz]0.42
電流(A)[60Hz]0.4
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7
極数(P)4
1個
¥66,980
税込¥73,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)405
出力(W)6300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]27
電流(A)[60Hz]25.5
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109
極数(P)6
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)119
出力(W)1780
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)23.9/28.8
電流(A)[50Hz]10.6
電流(A)[60Hz]9.7
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7
極数(P)4
1個
¥409,800
税込¥450,780
60日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。