メカニカル部品 :「オリエンタルモーター ファン」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14
コンデンサ容量(μF)1.5
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])6
定格トルク(mN・m[gfcm])12/10
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.07
コンデンサ容量(μF)0.35
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])7
定格トルク(mN・m[gfcm])8
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
¥6,298
税込¥6,928
26日以内出荷
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)13
コンデンサ容量(μF)1.5
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])8
定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
¥5,998
税込¥6,598
26日以内出荷
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V
材質(シース)耐熱性塩化ビニル
芯数8
仕上外径(Φmm)11
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMR
定格電圧(V)単相100-120
取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)65
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMR
定格電圧(V)単相、三相200-240
取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)65
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。