メカニカル部品 :「グリース カートリッジ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~150 ちょう度1号 滴点(℃)220 耐荷重(N)4800 内容量(cm3)400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カートリッジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カートリッジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,910 税込2,101
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,375 税込2,613
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)95 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

軸径(Φmm)80 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

軸径(Φmm)65 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

軸径(Φmm)55 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

軸径(Φmm)45 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

軸径(Φmm)40 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

軸径(Φmm)30 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

軸径(Φmm)60 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径(Φmm)65 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

軸径(Φmm)30 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
5,888 税込6,477
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状カートリッジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,375 税込2,613
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファ
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:133.4mm●幅:133.4mm●深さ:42.5mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:213-3017 アズワン品番65-8051-06
1個
26,980 税込29,678
欠品中

グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:111.1mm●幅:111.1mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:92.1mm●コード番号:213-2985 アズワン品番65-8050-79
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-2991 アズワン品番65-8051-09
1個
21,980 税込24,178
欠品中

グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/4インチ●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-3089 アズワン品番65-7974-66
1個
24,980 税込27,478
欠品中

。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:46.07mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:213-3039 アズワン品番65-8050-50
1個
39,980 税込43,978
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります