メカニカル部品 :「グリースニップル THK」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THKグリスニップル
エコ商品
仕様六角穴付カムフォロア(CF-30A)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSR-W形
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級
1個
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
1個
特価
369 税込406
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き 種別SHS-C形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XW形 材質スチール 種類ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XTB形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります