メカニカル部品 :「コアレス モーター」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50 保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 振動環境:0.5G以下 出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60 使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。 可変範囲150~6500(rpm)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
679 税込747
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中央精機オートマイクロ 13mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~13 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

中央精機オートマイクロ 25mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.14 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)10 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~25 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

中央精機オートマイクロ 15mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~15 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります