メカニカル部品 :「センサー」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
セーフティセンサー用センサーケーブル6
仕様●サイズ:直径3×長さ6000(mm)●重量:76g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月
アズワン品番67-9273-97
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
セーフティセンサー用センサーケーブル3
仕様●サイズ:直径3×長さ3000(mm)●重量:42g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月
アズワン品番67-9273-96
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント
設定方式フローチャート方式
表示方式Webブラウザ
通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)
画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ
質量(kg)0.01
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。
ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×49×219
分解能ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm
定格荷重(N)(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス
可搬質量(kg)最大値2
IP等級IP54
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
31日以内出荷
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用
質量(g)514
長さ(mm)95
焦点距離(mm)100
撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)
マウントF
絞りF2.8~F32
寸法(Φmm)43(イメージサークル)
画角24.5°(水平)
ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75
最大口径比1:2.8
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8801
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)30.6
取付3-M4
高さ(mm)13
タイプセンサー無
奥行(mm)98.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3
トラスコ品番387-8802
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)26
取付3-M3
高さ(mm)9
タイプ近接センサー付
奥行(mm)71.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
モータセンサ線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8817
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)43
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプセンサー無
奥行(mm)116
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8798
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)44.2
取付3-M5
高さ(mm)16
タイプ近接センサー付
奥行(mm)115.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
シリンダー作動確認用センサー付きです。
幅(mm)17
高さ(mm)36.5
タイプ単動
トルクを測って精細な動作を実現します。トルク検出機構が非接触式なので検出部の摩耗はありません。機械的ストッパー内蔵で、過大トルク入力に対して堅牢です。
用途ロボットハンド用パーツとして。
材質ボディ:アルミニウム
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)35
直径(Φmm)67
穴径(Φmm)8
電圧(V)24
機能トルクセンサー
定格トルク(N・m)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径(Φmm)8
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8807
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)147
タイプセンサー無
奥行(mm)30
取付穴ピッチ(mm)32×43
開き量(mm)爪先端:21
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8815
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)47
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプ近接センサー付
奥行(mm)116
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
継手(付属)BF-5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8800
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)35.4
取付3-M4
高さ(mm)13
タイプ近接センサー付
奥行(mm)98.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8796
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)20
タイプ近接センサー付
奥行(mm)147
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3
トラスコ品番387-8803
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)21.3
取付3-M3
高さ(mm)9
タイプセンサー無
奥行(mm)71.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類カメラ本体
フレームスピード(fps)500
画素数1296×976
センサータイプ1/3.2
解像度1.3M
CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。
(CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません)
端末処理はしておりません。
トラスコ品番387-8819
適合機種CHK-EM/EL/EX
セット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類
長さ(mm)ハーネス:1000
高さ(mm)6.5
奥行(mm)20
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。