メカニカル部品 :「フレーム」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
2,004件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動・回転 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム タイプ粗微動・回転
1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム タイプ粗微動
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム タイプZ軸粗微動
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム 関連資料寸法図
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム 関連資料寸法図
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)フレーム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け 仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR 付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本 関連資料(0.4MB)
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に 寸法(mm)20mm×20m
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様倍速チェーン フレームジョイント 種類その他
1個
669 税込736
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様倍速チェーン アルミフレーム 種類その他
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
14,915 税込16,407
99日以内出荷

1個
14,915 税込16,407
99日以内出荷

1個
10,450 税込11,495
99日以内出荷

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様- 種類フレーム 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,190 税込21,109
99日以内出荷

1個
14,915 税込16,407
99日以内出荷

1個
10,450 税込11,495
99日以内出荷

1個
5,700 税込6,270
99日以内出荷

1個
5,700 税込6,270
99日以内出荷

1個
5,700 税込6,270
99日以内出荷

ステンレス製フレームに穴をあけずにガイド等を取り付け出来ます。
用途パーツの後付けに 材質ステンレス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
10,450 税込11,495
99日以内出荷

1個
19,190 税込21,109
99日以内出荷

1個
19,190 税込21,109
99日以内出荷

ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
1個
72,980 税込80,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)85 基本静定格荷重(kN)97.0 基本動定格荷重(kN)133 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC317D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)80 基本静定格荷重(kN)86.5 基本動定格荷重(kN)123 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC316D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります