メカニカル部品 :「モータ 1.5Kw」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑らかな転がり接触。 噛合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収するため、高い耐衝撃性を実現します。 減速部を両側からしっかりとサポートする「両持ち構造」と独自の多数歯数差歯形の採用で低騒音を実現しました。 ブレーキ付機種は低騒音ブレーキを標準採用しました。 一般的なギヤモータと異なり同心軸構造なのでフランジを小さくすることができます。 フランジの中心とモータの中心にズレがないため、コンパクトです。
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-15A 型式SF-PR 質量(kg)20 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号90L
1個
87,100 税込95,810
翌日出荷

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋内形
1台
178,200 税込196,020
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1293種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)1.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号2
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
189,800 税込208,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1929種類の商品があります)

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BB-15A 型式SF-PRO 質量(kg)20 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号90L 保護方式IP44
1個
89,500 税込98,450
8日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)215 プーリ径(mm)215
1本
144,725 税込159,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)318 プーリ径(mm)318
1本
272,300 税込299,530
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)265 プーリ径(mm)265
1本
193,375 税込212,713
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
178,200 税込196,020
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
191,100 税込210,210
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋外形
1台
251,800 税込276,980
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1663種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
249,800 税込274,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平 使用環境屋内形
1台
251,400 税込276,540
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1430種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
278,500 税込306,350
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,867 税込32,854
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります