メカニカル部品 :「モータードライバーシールド」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし
質量(kg)0.02
入力電圧(V)DC24
相数2相
電圧許容範囲±10%
ドライバタイプパルス列入力タイプ
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)24
周波数(kHz)1(PMW)
定格出力電流(A)2.5以下
出力電流(A)(最大)15以下
電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。