メカニカル部品 :「ローション」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
形状ボルト付
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)1.6
種類コントローラ本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数1軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)1.8
4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適
適合センサ4/3インチ
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:大)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,610
税込¥66,671
翌々日出荷
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:小)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,620
税込¥41,382
翌々日出荷
クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。
トラスコ品番388-8381
幅(mm)33.5
高さ(mm)16
奥行(mm)16
適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
1個
¥819
税込¥901
9日以内出荷
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
防錆に優れています。
ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
仕様●オートローテーションタイトナー●質量:300g
アズワン品番65-6143-25
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6
電源電圧(V)DC24±10%
速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4軸
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
10メガピクセル高解像度対応。2/3"センサーカメラに適用。高コントラストで鮮鋭な画像。周辺部まで均一な画質。低歪曲設計。低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50
作動距離(mm)100-∞
フォーカス手動
画像サイズ(Φ)11
画素数10MP
画素サイズ(μm)2.4
主に機械式モーションコントロールに使用されます。CNCフライス盤、レーザーカッター、3Dプリンターなど。同様にロボットプラットフォームモーションコントロールにも使用できます。
仕様●相数:2●リード線 4本●ステップ角:1.8°●供給電圧:12V/24V●定格電流:0.45A/相●絶縁クラス:B種
アズワン品番67-0452-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
33日以内出荷
6メガピクセルの解像度に対応。1/1.8エンサーカメラに適用。中心部から周辺部まで均一な画像。低歪曲設計。低像画湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50
作動距離(mm)100-∞
フォーカス手動
絞り手動
F値F2.8-16
画像サイズ(Φ)9.5
画素数6MP
マウントCマウント
画素サイズ(μm)2.4
W.D.(mm)100-∞
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)
対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220
電源単相/三相
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)
質量(kg)約14
形式門型タイプ
電源(V)AC100~240 50/60Hz
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
リード(mm)X・Y:48、Z:2
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5
最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100
最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
1個
¥849,800
税込¥934,780
25日以内出荷
IMI Norgren モータ用内部バスシステムを備えた標準ドライブです。モーションコントローラが搭載されています。SDカードスロット EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS を利用して駆動可能
仕様●シリーズ:M/50●コード番号:220-3935
アズワン品番65-7966-58
1個
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
IMI Norgren モータ用内部バスシステムを備えた標準ドライブです。モーションコントローラが搭載されています。SDカードスロット EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS を利用して駆動可能
仕様●シリーズ:M/50●コード番号:220-3936
アズワン品番65-7963-90
1個
¥589,800
税込¥648,780
欠品中
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)
質量(kg)約6.6
形式門型タイプ
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 57.2mm。取付穴サイズ = 16mm。長さ = 130mm。深さ = 51.6mm。全高 = 116mm。取付穴 センター to センター = 94mm。。2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 47.6mm。取付穴サイズ = 14mm。長さ = 110mm。深さ = 42.9mm。全高 = 95mm。取付穴 センター to センター = 80mm。。2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 49.2mm。取付穴サイズ = 14mm。長さ = 116mm。深さ = 49.2mm。全高 = 100mm。取付穴 センター to センター = 84mm。。2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。