メカニカル部品 :「両軸 モーター」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキなし 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格連続定格(S1) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付 電圧(V)200/220 電源交流
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様巻線タイプ/バイポーラ ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 軸の形状両軸
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキなし 軸配置両出力軸 キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976) タイプフランジモータ取付タイプ 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
特価
4,078 税込4,486
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキなし 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格連続定格(S1) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付 電圧(V)200/220 電源交流
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1 種類ステッピングモーター 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480) 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)56.4
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキ付 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格連続定格(S1) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 ブレーキ形式直流電磁ブレーキ 制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式(ブレーキ)無励磁作動形 電源(V)(ブレーキ)DC90 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付 電圧(V)200/220 電源交流
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキ付 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411) モーター定格連続定格(S1) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 ブレーキ形式直流電磁ブレーキ 制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上 制動方式(ブレーキ)無励磁作動形 電源(V)(ブレーキ)DC90 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付 電圧(V)200/220 電源交流
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V) ブレーキブレーキなし 軸配置両出力軸 キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976) タイプフランジモータ取付タイプ 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ 減速比回転軸:100、傾斜軸:200 質量(kg)320 テーブル径(Φmm)出力:500 動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内) モーター容量(kW)推奨:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec) 傾斜軸出力中空径(Φmm)120 回転軸出力中空径(Φmm)70
1個
2,798,000 税込3,077,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)1.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時) モータ長(mm)76
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズARM モーターAC電源入力仕様
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源二相
1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)85
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.03 種類ステッピングモーター 電源二相 定格電流(A/相)0.3 巻線抵抗(Ω/相)21 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□14 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058 最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時) モータ長(mm)30 インダクタンス(mH/相)4.2
1台
7,398 税込8,138
87日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.47 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 軸の厚さ(mm)5.8 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1 最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時) モータ長(mm)41.8 インダクタンス(mH/相)3.7
1台
5,698 税込6,268
欠品中

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.2 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)85
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)(モーター部)3.8 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電源五相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7 定格電流(A/相)2.8 巻線抵抗(Ω/相)0.72 基本ステップ角(°)0.72 モーター取付角寸法(mm)85 配線方式リード線
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります