メカニカル部品 :「傾斜」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ
送り方式送りねじ
シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
トラスコ品番208-1572
アズワン品番64-8404-87
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜1方向
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類傾斜ステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜1方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
使用モータPKP545N18B2
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類傾斜ステージ
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
ロストモーション(°)0.006
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112
高さ(mm)ステージ:95
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)78.4(8kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜2方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)上軸±15、下軸±10
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
テーブル幅(mm)125
テーブル長さ(mm)125
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
質量(kg)0.45
シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60
角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
適合素子サイズ高さ25mmまで
1個
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
質量(kg)0.4
シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。傾斜±6°。Θ360°。
関連資料寸法図
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.5
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。
外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。
質量(kg)0.4
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.8
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)90
テーブル長さ(mm)90
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)
質量(kg)0.06
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)約1°36'
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ
精度回転中心:Φ0.05
分解能0.001332°
機構移動:複合カップリング
繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)
耐荷重(N)49
ステージ寸法(mm)70×70
移動方向傾斜 1 方向
送り方式ボールねじ、リード1.0mm
移動ガイドV 溝とクロスローラ
回転中心70mm(ステージ上面より)
使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)
位置決め精度(°)0.03(108 sec)
ロストモーション(°)0.006
移動量± 8°
三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
質量(kg)0.4
シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)
質量(kg)0.27
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)約0°45'
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式手動ねじ式
質量(kg)0.03
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
移動量(ツマミ1回転)約1°25'
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)49
送り方式手動ねじ式
質量(kg)1
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、Z6mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料寸法図
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)49
送り方式手動ねじ式
質量(kg)0.4
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
移動量(ツマミ1回転)約0°24'
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)39.2
送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)
質量(kg)0.52
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)約0°29'
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)39.2
送り方式手動ねじ式
質量(kg)0.15
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
移動量(ツマミ1回転)約0°40'
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドピボット
移動量±1.5°
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
最大幅(mm)600
プライ数1
使用可能温度範囲-5~60
材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET
質量(kg/m2)1.9
最小プーリ径(mm)フィンガー:20
摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
用途ステージ面90mm角の傾斜ステージATS-930-HP、ATS-920-HP、ATD-920-HPのステージ下面をモーター部よりも低くするためのスペーサです。
材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地
質量(kg)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
光学ベンチなどに設置されたキネマティックミラーホルダー(MHG)を使って、ビームを垂直に跳ね上げる(または落とす)場合に使用します。
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
用途ステージ面125mm角の傾斜ステージATS-130-HP、ATS-120-HP、ATD-120-HPのステージ下面をモータ部より低くするためのスペーサです。
材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地
質量(kg)0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35
摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.5
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:2900(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)5.1
最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50
摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)5.1
サービス分類オーダー・加工
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。