メカニカル部品 :「六角穴付ボルト 細目ねじ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。
ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。
本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
材質【六角穴付皿ボルト】SUS304
材質(本体)SUS304
材質(ピン)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。