メカニカル部品 :「回転プレート」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg
アズワン品番61-6964-40
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・回転部上面に操作盤を取りつけます。・「DKSW」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつける事で、操作盤の回転をロックできます。・クランプレバーのレバー部を引くことで、締めつけ後にレバー部の角度を任意の位置に変更できます。・「DKSW」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングプレートの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定することができます。回転角度は60°~360°の範囲で設定できます。
1個
¥22,499
税込¥24,749
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型
寸法L(mm)24
寸法d(mm)M6×1
寸法S(mm)9
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)7
寸法C(mm)15
寸法M(mm)9
寸法h(mm)6
最大引張荷重(kN)1.37
寸法P(Φmm)6
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)22
寸法l(mm)12
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)21
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220
アズワン品番65-7885-42
1個
¥31,198
税込¥34,318
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217
アズワン品番65-7885-14
1個
¥24,898
税込¥27,388
7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型
寸法L(mm)24
寸法H(mm)6
寸法d(mm)M6×1
寸法S(mm)12
寸法C(mm)12
寸法J(mm)12
最大引張荷重(kN)1.37
寸法P(Φmm)6
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)81
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)16(H7)
寸法d2(Φmm)16(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)73
キー溝(A×B)(mm)5×18.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型
寸法L(mm)32
寸法d(mm)M8×1.25
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)16
寸法E(mm)10
寸法C(mm)20
寸法M(mm)14
寸法h(mm)8
最大引張荷重(kN)2.74
寸法P(Φmm)8
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプUPA
寸法L(mm)38
寸法H(mm)28
寸法A(mm)7
寸法S(mm)30
寸法B(mm)14±0.02
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法N(mm)8.5
取付ねじM4×15L
寸法G(mm)20
寸法K(mm)10
寸法P(Φmm)4.5
締付ねじM5.0
1セット(2個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型
寸法L(mm)80
寸法H(mm)20
寸法d(mm)M20×1.5
寸法S(mm)40
寸法C(mm)40
寸法J(mm)40
最大引張荷重(kN)12.74
寸法P(Φmm)20
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き
全長(mm)109
直径(Φmm)23(ミニ水中モーター)
電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)12.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)2.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプM-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)8
寸法L1(mm)150(0/-F)
寸法F(mm)24(スライド量)
寸法D(Φmm)8
寸法E(mm)44
寸法l(mm)7.2
寸法L3(mm)77.2
寸法d(Φmm)4.5(H7)
寸法I(mm)12
寸法P(Φmm)2
1個
¥15,980
税込¥17,578
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプM-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)5.75
寸法L1(mm)95(0/-F)
寸法F(mm)18(スライド量)
寸法D(Φmm)6
寸法E(mm)35
寸法l(mm)4
寸法L2(mm)82
寸法L3(mm)42.3
寸法d(Φmm)2.5(H7)
寸法I(mm)7.5
寸法P(Φmm)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)45
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)34
寸法d(Φmm)21
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプS型
寸法L(mm)190
山数11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)115
寸法d(Φmm)97
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプM-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)5.75
寸法L1(mm)95(0/-F)
寸法F(mm)18(スライド量)
寸法D(Φmm)6
寸法E(mm)35
寸法l(mm)4
寸法L2(mm)80
寸法L3(mm)42.3
寸法d(Φmm)2(H7)
寸法I(mm)7.5
寸法P(Φmm)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)50
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)37
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
質量(g)2.5
タイプMS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)581(0/-F)
寸法A(mm)25.6
寸法F(mm)140(スライド量)
寸法D(Φmm)52
寸法E(mm)215
寸法l(mm)29
寸法L2(mm)8×50
寸法L3(mm)229
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)54
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)95
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)70
寸法d(Φmm)46
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)120
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)86
寸法d(Φmm)56
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】2
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)98
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプMS-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)5.75
寸法L1(mm)100(0/-F)
寸法F(mm)18(スライド量)
寸法D(Φmm)6
寸法E(mm)35
寸法l(mm)5.5
寸法L2(mm)82
寸法L3(mm)43
寸法d(Φmm)3(H7)
寸法I(mm)9
寸法P(Φmm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)72
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)54
寸法d(Φmm)36
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプMS-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)10.25
寸法L1(mm)190(0/-F)
寸法F(mm)30(スライド量)
寸法D(Φmm)10
寸法E(mm)55
寸法l(mm)9
寸法L2(mm)160
寸法d(Φmm)5.5(H7)
寸法I(mm)15
寸法P(Φmm)2.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。