メカニカル部品 :「安全リミットスイッチ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)225 幅(mm)130 高さ(mm)155 適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg)約5 電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%) 消費電力(W)90 安全装置リミットスイッチ内蔵 色温度(K)約5200°(TYP) ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります) 照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm) 使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W 調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります