メカニカル部品 :「工作機械 グリス」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.2/h 変速機タイプギアモーター
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取合付法は、JIS、B1456ローラチェーン軸継手に完全にフィットします。 オイルシール挿入治具により、組付作業をスピードアップしました。 適量グリース(チューブ入り)を添付し、適量給油作業を改善しました。 高速安定性の高いグリースタイプです。 高速・高負荷・長寿命を実現しました。
用途製鉄機械、プラント・製紙機械、工作機械、各種ポンプ、その他あらゆる分野の一般産業機械、計測器など。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.4/h 変速機タイプギアモーター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。 グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。
用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)20 番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)35 呼び番号NN3007 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 寸法Ew(mm)55 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)39500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)115 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3015TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)75 呼び番号NN3015 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300 寸法Ew(mm)105 基本定格荷重Cor(N)149000 基本定格荷重Cr(N)96500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)145 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号NN3019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)132 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)150000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3014TBCC1P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)70 呼び番号NN3014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 寸法Ew(mm)100 基本定格荷重Cor(N)148000 基本定格荷重Cr(N)97500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
80,980 税込89,078
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)100 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3013TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)65 呼び番号NN3013 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 寸法Ew(mm)91 基本定格荷重Cor(N)116000 基本定格荷重Cr(N)77000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)68 幅B(mm)21 番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号NN3008 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 寸法Ew(mm)61 基本定格荷重Cor(N)55500 基本定格荷重Cr(N)43500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)50 呼び番号NN3010 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 寸法Ew(mm)72.5 基本定格荷重Cor(N)72500 基本定格荷重Cr(N)53000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)16 番号【NSK名番】NN3005MBKRCC0P5 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)25 呼び番号NN3005 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 寸法Ew(mm)41.3 基本定格荷重Cor(N)30000 基本定格荷重Cr(N)25800 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
37,980 税込41,778
44日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3014TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)70 呼び番号NN3014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 寸法Ew(mm)100 基本定格荷重Cor(N)148000 基本定格荷重Cr(N)97500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3020TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 呼び番号NN3020 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)137 基本定格荷重Cor(N)265000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)90 呼び番号NN3018 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 寸法Ew(mm)127 基本定格荷重Cor(N)228000 基本定格荷重Cr(N)143000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)170 幅B(mm)45 番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)110 呼び番号NN3022 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 寸法Ew(mm)155 基本定格荷重Cor(N)375000 基本定格荷重Cr(N)229000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3017TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)85 呼び番号NN3017 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 寸法Ew(mm)118 基本定格荷重Cor(N)201000 基本定格荷重Cr(N)125000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)68 幅B(mm)21 番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号NN3008 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 寸法Ew(mm)61 基本定格荷重Cor(N)55500 基本定格荷重Cr(N)43500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)160 幅B(mm)41 番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)105 呼び番号NN3021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 寸法Ew(mm)146 基本定格荷重Cor(N)320000 基本定格荷重Cr(N)198000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)90 呼び番号NN3018 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 寸法Ew(mm)127 基本定格荷重Cor(N)228000 基本定格荷重Cr(N)143000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)145 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号NN3019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)132 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)150000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)95 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3012TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)60 呼び番号NN3012 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 寸法Ew(mm)86.1 基本定格荷重Cor(N)106000 基本定格荷重Cr(N)73500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)100 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3013TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)65 呼び番号NN3013 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 寸法Ew(mm)91 基本定格荷重Cor(N)116000 基本定格荷重Cr(N)77000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3017TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)85 呼び番号NN3017 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 寸法Ew(mm)118 基本定格荷重Cor(N)201000 基本定格荷重Cr(N)125000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)95 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3012TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)60 呼び番号NN3012 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 寸法Ew(mm)86.1 基本定格荷重Cor(N)106000 基本定格荷重Cr(N)73500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)90 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3011TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)55 呼び番号NN3011 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700 寸法Ew(mm)81 基本定格荷重Cor(N)96500 基本定格荷重Cr(N)69500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります