カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
        • ステージ/画像処理(144)
        • 伝導部品(5)

メカニカル部品 :「微動」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学XY軸ステージ セルフロックステージミラック光学
37,980税込41,778
1台
当日出荷
●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
X軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学X軸ステージ セルフロックステージミラック光学
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学送りねじ式ステージXY軸ミラック光学
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ種類xyステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
送りねじ式ステージX軸 ミラック光学送りねじ式ステージX軸ミラック光学
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ種類xステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
ロールスコープ 中央精機ロールスコープ中央精機
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
試料の上に直接本体を載せて観察することができる直立型金属顕微鏡です。LED照明を採用し乾電池での使用が可能です。3ケ穴レボルバに5×、10×、40×の対物レンズを装備しています。オプションでダイヤルゲージを取り付けることができます。オプションのデジタルカメラアダプタを使用することでデジタルカメラでの撮影が可能です。
寸法(mm)焦点合わせ:粗動50、微動2質量(kg)本体約4.6、電源約0.3電源LED反射照明用電源ユニット(単三電池4本)フィルター黄色・緑(交換式)照明白色LED光源接眼レンズWF10×、WF20×(交換式)対物レンズM5×、M10×、M40×鏡筒形式単眼鏡筒、3ケ穴レボルバ、TVアダプタ(0.7倍)移動量(mm)鏡筒:前後50、左右30電源アダプタ専用ACアダプタ
XYステージ300AJ SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300AJSFC(エス・エフ・シー)
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm)300耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオン
マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XYZ-L SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYZ-LSFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XY-LSFC(エス・エフ・シー)
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XY(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
マイクロ微動装置XY SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYSFC(エス・エフ・シー)
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY-L SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY-LSFC(エス・エフ・シー)
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
マイクロ微動装置1WAY SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAYSFC(エス・エフ・シー)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
E型スタンド 中央精機E型スタンド中央精機
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30中央精機
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
10倍マクロレンズ用スタンドセット(Z軸粗微動付き) Kenko(ケンコートキナー)10倍マクロレンズ用スタンドセット(Z軸粗微動付き)Kenko(ケンコートキナー)
229,800税込252,780
1個
16日以内出荷
タイプZ軸粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
68,980税込75,878
1個
16日以内出荷
タイプZ軸粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプZ軸粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプ粗微動・回転
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプ粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個
16日以内出荷
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動・回転移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
タイプ粗微動
ラインカメラホルダー3 SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラホルダー3SFC(エス・エフ・シー)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
関連資料寸法図
ラインカメラホルダー2 SFC(エス・エフ・シー)ラインカメラホルダー2SFC(エス・エフ・シー)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整、左右角度微調整付。ラインカメラ調整用治具。
関連資料寸法図
傾斜ステージXYθ(台座付) SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYθ(台座付)SFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料寸法図
傾斜ステージXYZθ(台座付) SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYZθ(台座付)SFC(エス・エフ・シー)
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、Z6mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料寸法図
カメラポジショナーXYS SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナーXYSSFC(エス・エフ・シー)
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
カメラポジショナーXY SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナーXYSFC(エス・エフ・シー)
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
カメラポジショナー1WAY SFC(エス・エフ・シー)カメラポジショナー1WAYSFC(エス・エフ・シー)
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。1軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
カメラセットアダプターXYS SFC(エス・エフ・シー)カメラセットアダプターXYSSFC(エス・エフ・シー)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
カメラセットアダプターXY SFC(エス・エフ・シー)カメラセットアダプターXYSFC(エス・エフ・シー)
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
カメラセットアダプター1WAY SFC(エス・エフ・シー)カメラセットアダプター1WAYSFC(エス・エフ・シー)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。1軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
Xスライダー 600-2 SFC(エス・エフ・シー)Xスライダー 600-2SFC(エス・エフ・シー)
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。(カメラ取付装置2個付)カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
Xスライダー 600-1 SFC(エス・エフ・シー)Xスライダー 600-1SFC(エス・エフ・シー)
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
XY微動装置-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
XY微動装置-L SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら