メカニカル部品 :「搬送台車」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
用途キャスター、台車等搬送に。
軌道輪形状プレス玉軸受
軌道輪列数単列
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重方向ラジアル
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径Φ17mm
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1253
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0288
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)67.66
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0253
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)98.89
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0237
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)49.89
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0229
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)32.67
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)3.2
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.1
ローラー耐荷重(kg/本)160
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0270
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)51.96
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0261
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)34.01
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0211
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)83.26
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径Φ17mm
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1254
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)160
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0334
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)124.46
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0326
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)81.51
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0318
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)62.67
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0245
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)64.89
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0199
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)42
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0300
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)40.98
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0296
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)103.19
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0202
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)54.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0181
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)27.53
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。