メカニカル部品 :「木用」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
高い耐久性を持つ硬質材盤木です。重量運搬・ジャッキUPの補助板等、様々な作業に使えます。
用途重量物の緩衝材、荷受け枕木、高さ調整材に。
その他10枚入
長さ(mm)300
幅(mm)130
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1276
特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。よく使用される平凸×9種, 両凸・平凹・両凹×各6種の4種類27個の単レンズを専用ケースにまとめています。レンズ外径はΦ25.4mmで統一されています。焦点距離は-200~1,000mmの広い範囲を細かく分けています。専用ケースは保管に便利で取手付きの木箱製です。
仕様【<レンズキット>共通仕様】材質:BK7、外径:Φ25.4mm、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、品番 SLB-25.4-30P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/30mm、コバ厚( te )/1.7mm中心厚( tc )/8.3mmバックフォーカス( fb )/24.5mm、品番 SLB-25.4-50P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/50mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.2mmバックフォーカス( fb )/46.6mm、品番 SLB-25.4-70P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/70mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.2mmバックフォーカス( fb )/67.2mm、品番 SLB-25.4-100P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/100mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/97.7mm、品番 SLB-25.4-150P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/150mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/148mm、品番 SLB-25.4-200P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/200mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/198.2mm、品番 SLB-25.4-300P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/300mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.5mmバックフォーカス( fb )/298.4mm、品番 SLB-25.4-500P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/500mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.3mmバックフォーカス( fb )/498.4mm、品番 SLB-25.4-1000P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/1000mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.2mmバックフォーカス( fb )/998.5mm、品番 SLB-25.4B-25P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/26.5mm、コバ厚( te )/1.8mm中心厚( tc )/8.4mmバックフォーカス( fb )/23.6mm、品番 SLB-25.4B-50P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/50.8mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.1mmバックフォーカス( fb )/49.2mm、品番 SLB-25.4B-70P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/70.7mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.1mmバックフォーカス( fb )/69.3mm、品番 SLB-25.4B-100P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/100.6mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/99.4mm、品番 SLB-25.4B-150P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/150.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/149.5mm、品番 SLB-25.4B-200P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/200.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/199.6mm、品番 SLB-25.4-30N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-30mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-31.3mm、品番 SLB-25.4-50N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-50mm、コバ厚( te )/5.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-51.3mm、品番 SLB-25.4-70N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-70mm、コバ厚( te )/4.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-71.3mm、品番 SLB-25.4-100N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-100mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-101.3mm、品番 SLB-25.4-150N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-150mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-151.3mm、品番 SLB-25.4-200N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-200mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-201.3mm、品番 SLB-25.4B-25N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-24.7mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-25.4mm、品番 SLB-25.4B-50N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-49.7mm、コバ厚( te )/5.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-50.4mm、品番 SLB-25.4B-70N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-69.7mm、コバ厚( te )/4.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-70.4mm、品番 SLB-25.4B-100N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-99.7mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-100.4mm、品番 SLB-25.4B-150N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-149.7mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-150.4mm、品番 SLB-25.4B-200N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-199.7mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-200.4mm、【個別仕様】製品名:Φ25.4(BK7)レンズキット
アズワン品番61-6949-66
1個
¥98,980
税込¥108,878
13日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。