メカニカル部品 :「樹脂ホイール」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質アセタール樹脂 M6
1個
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)26 材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール トラスコ品番819-9042 許容荷重(kg)20 質量(g)10 ボス幅(mm)16 M6 適合コンベアTW-2607JL ホイール幅(mm)7
1個
479 税込527
10日以内出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
719 税込791
翌々日出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。 適合コンベヤ:V-38N型 トラスコ品番461-2400 材質ポリアセタール、6ナイロン 許容荷重(kg)15 ボス幅(mm)25 M6 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)12
1個
239 税込263
6日以内出荷

樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1300
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ホイール:樹脂製フレーム:スチール製 材質(ホイール)樹脂製 材質(フレーム)スチール製
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製 材質(ホイール)樹脂製 材質(フレーム)スチール製
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9112 質量(kg)4.3 ホイール幅(mm)17
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9023 質量(kg)8.4 ホイール幅(mm)20
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9015 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9104 質量(kg)5.9 ホイール幅(mm)17
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9074 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9031 質量(kg)4.4 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9082 質量(kg)6.9 ホイール幅(mm)17
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9066 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9121 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9091 質量(kg)4.6 ホイール幅(mm)17
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9058 質量(kg)4.1 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9040 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)53
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)ポリアセタール樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール(SPHC) 機高(mm)51
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M8×70L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150 ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2248 質量(kg)1.87 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
3,098 税込3,408
9日以内出荷

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4 付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3 材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2 材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4 付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、カラー 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2 付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー 材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります