メカニカル部品 :「歯研ラック」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRG 歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440 種別歯研ラック 形状R1
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール5 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)50 寸法E(mm)20 圧力角(°)20 寸法G(mm)220 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 使用ねじM14
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SR ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック 材質SCM415 形状RF 全長A(mm)1000
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440 形状RF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別ラック 材質SCM415 形状RF
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック 材質SCM440
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック 材質S45C
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C 形状RD
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRGCP CP歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440 種別歯研ラック 形状R1
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440 形状RF
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラック
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440 形状RF 全長A(mm)500
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q6 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 全長A(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)45 寸法E(mm)18 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 使用ねじM12
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール6 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)60 寸法E(mm)23 圧力角(°)20 寸法G(mm)220 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)54 使用ねじM16
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)35 寸法E(mm)14 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 使用ねじM10
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)20 寸法E(mm)8 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 使用ねじM5
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)30 寸法E(mm)12 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 使用ねじM8
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります