メカニカル部品 :「溶融亜鉛メッキ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
材質STK400Φ34xt2.3
機長(m)7
機高(mm)200
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×2.3t
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-1357
質量(kg)1.47
ホイール幅(mm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)9
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)25
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2256
質量(kg)2.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1300
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト6パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
MR3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ8 1302
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1632
質量(kg)4.86
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2403
質量(kg)3
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2221
質量(kg)3.84
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5577
質量(kg)1.87
寸法A(mm)10
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2027
質量(kg)1.16
ホイール幅(mm)20
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-1292
質量(kg)1.24
ホイール幅(mm)20
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2264
質量(kg)3.75
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
SRAF5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
SRAZ5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
MRZ3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂
2018年トラスコ掲載ページ8 1301
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)25
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)15
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)9
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1756
質量(kg)3.27
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1721
質量(kg)3.7
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)25
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1560
質量(kg)3.42
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)15
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1551
質量(kg)2.56
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。