メカニカル部品 :「耐油性」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形C
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2331
質量(kg)3.48
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2349
質量(kg)4.35
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2268
質量(kg)3.6
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2250
質量(kg)3.24
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2322
質量(kg)2.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2314
質量(kg)2.51
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2284
質量(kg)5.4
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2306
質量(kg)2.17
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2276
質量(kg)4.32
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2241
質量(kg)2.7
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)50
規格JIS3種相当品
プライ数5P
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数165
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)15
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117
周長(mm)1320
歯形UP8M
1本
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数236
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)15
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117
周長(mm)1888
歯形UP8M
1本
¥13,980
税込¥15,378
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数368
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)25
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304
周長(mm)2944
歯形UP8M
1本
¥35,980
税込¥39,578
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数450
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)40
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530
周長(mm)3600
歯形UP8M
1本
¥74,980
税込¥82,478
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数168
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)40
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530
周長(mm)1344
歯形UP8M
1本
¥26,980
税込¥29,678
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数325
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)60
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834
周長(mm)2600
歯形UP8M
1本
¥71,980
税込¥79,178
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数129
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)25
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304
周長(mm)1032
歯形UP8M
1本
¥13,980
税込¥15,378
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数190
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)40
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530
周長(mm)1520
歯形UP8M
1本
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数190
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)60
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834
周長(mm)1520
歯形UP8M
1本
¥45,980
税込¥50,578
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数282
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)25
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304
周長(mm)2256
歯形UP8M
1本
¥25,980
税込¥28,578
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数550
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)60
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834
周長(mm)4400
歯形UP8M
1本
¥139,800
税込¥153,780
25日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。