メカニカル部品 :「荷降ろし機」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1118~3953 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1233 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)70 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1458~5238 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1241 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)90 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)438~1383 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1217 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)30 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1458~5238 ローラー幅(mm)243(2列) 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1284 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)90.4 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300 ローラー幅(mm)478 材質スチール 質量(kg)約34.5 使用荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)130 コンベア機高H(mm)670~940 ローラー外径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)778~2668 ローラー幅(mm)243(2列) 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1268 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)50.2 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535~835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング