メカニカル部品 :「表面粗さ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合 材質含油ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質S50C相当 タイプ標準仕様 寸法G(mm)14.7 公差(mm)【N寸法】-0.05~0 焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 表面粗さRa0.4
1個
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質S50C相当 タイプ標準仕様 空気圧力(MPa)【最小開放】0.4 寸法G(mm)14.7 公差(mm)【N寸法】-0.05~0 焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 表面粗さRa0.4
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります