メカニカル部品 :「角フランジ 寸法」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
形状角フランジ形
種別角形フランジ
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状角フランジ形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1 1/2
寸法L(mm)130
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
寸法A(mm)36
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)16
寸法J(mm)102
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)21
寸法A3(mm)51.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤H1認証食品用グリース
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角フランジ形ユニット
寸法A4(mm)-
寸法A6(mm)-
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製カバー付
軸穴種別円筒穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
形状角フランジ形
シール両側シール
材質(フランジ)S45C相当
材質(外筒)SUJ2相当
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)1
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)5/8
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
軸径(Φmm)100
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)268
基本静定格荷重(kN)105
基本動定格荷重(kN)133
寸法A(mm)97
寸法S(mm)49.2
寸法B(mm)117.5
寸法N(mm)31
寸法J(mm)211
寸法A1(mm)31
寸法A2(mm)59
寸法A0(mm)127.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)3/4
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥1,734
税込¥1,907
4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)3/4
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)1 1/8
寸法L(mm)108
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
寸法A(mm)31
寸法S(mm)15.9
寸法B(mm)38.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)83
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)40.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)5/8
寸法L(mm)86
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
寸法A(mm)25.5
寸法S(mm)12.7
寸法B(mm)31
寸法N(mm)12
寸法J(mm)64
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法A3(mm)33.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。