メカニカル部品 :「車 滑車」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)50 質量(g)24 使用荷重(kg)150 車径(mm)15 使用ロープ径(mm)~5
1個
170 税込187
当日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)61 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
350 税込385
当日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)93 質量(g)272 使用荷重(kg)300 車径(mm)40 使用ロープ径(mm)~10
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)80 質量(g)83 使用荷重(kg)250 車径(mm)30 使用ロープ径(mm)~8
1個
445 税込490
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)113 質量(g)412 使用荷重(kg)390 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)~12
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)80 質量(g)132 使用荷重(kg)250 車径(mm)30 使用ロープ径(mm)~8
1個
700 税込770
当日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)93 質量(g)127 使用荷重(kg)300 車径(mm)40 使用ロープ径(mm)~10
1個
665 税込732
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)113 質量(g)194 使用荷重(kg)390 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)~12
1個
1,030 税込1,133
欠品中

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)70 質量(g)56 使用荷重(kg)230 車径(mm)25 使用ロープ径(mm)~7
1個
310 税込341
8日以内出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)41 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
215 税込237
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります