メカニカル部品 :「B5 フレーム」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCT-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UKT-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:320 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)750 本体質量(kg)170 容量(m3)0.52
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
279,800 税込307,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルト幅350mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅200mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅100mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
269,800 税込296,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
269,800 税込296,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅600mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
309,800 税込340,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅600mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
339,800 税込373,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅600mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベルト幅600mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります