カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(18)
        • モーター(原動機)(24)
        • ステージ/画像処理(5)
        • 産業用ロボット(7)
        • 直動部品(259)
        • 伝導部品(157)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(93)
        • 搬送(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「C-160」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C160 スタンダード Vベルト エスコC160 スタンダード Vベルトエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-160種類Vベルト規格C160
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
C160 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC160 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4064エスコ品番EA967CR-160種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C160シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)630型番C-160寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
258税込284
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C] JRC屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C]JRC
18,060税込19,866
1個
翌々日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT
4,290税込4,719
1本
3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.75MB)ベルト形C
VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.8MB)ベルト形C
トルクリミッタ 三共製作所トルクリミッタ三共製作所
419,800税込461,780
1台
当日出荷から58日以内出荷
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
94,500税込103,950
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]JRC
43,520税込47,872
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.7出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:1210(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX273電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:3解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:1.5552[Mpix]光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)3.45×3.45
ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋳鉄カバーFYH(日本ピローブロック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質鋳鉄カバーRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準青木精密工業
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
スプロケット NK160C KANA(片山チエン)スプロケット NK160CKANA(片山チエン)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質普通鋼形状溶接仕様下穴径d(Φmm)35
両角キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/16セイキ製作所(1件のレビュー)
843税込927
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]JRC
45,220税込49,742
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
アルミローラーコンベア90°カーブ アルミスアルミローラーコンベア90°カーブアルミス
39,880税込43,868
1台
翌々日出荷
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約9ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42機長(cm)約168
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準青木精密工業
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対青木精密工業
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
Semi-Fシリーズ NK160C60~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C60~KANA(片山チエン)
358,050税込393,855
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状C形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK160C45~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C45~KANA(片山チエン)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160C54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C54~KANA(片山チエン)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジーVS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズVSテクノロジー
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
Semi-Fシリーズ NK160C50~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C50~KANA(片山チエン)
247,660税込272,426
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状C形歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品