カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(19)
        • 伝導部品(3)

メカニカル部品 :「CPX」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)30形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)175寸法H(mm)47.6基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7寸法L1(mm)54寸法A(mm)57寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17寸法J(mm)127寸法H1(mm)20寸法H2(mm)93寸法N1(mm)20
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)40形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)111寸法N1(mm)23
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-7079軸径(Φmm)55形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)5.5寸法L(mm)260寸法H(mm)69.8基本静定格荷重(kN)36基本動定格荷重(kN)52.5寸法L1(mm)75寸法A(mm)79寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)184寸法H1(mm)30寸法H2(mm)137寸法N1(mm)28
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)45形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)51.6寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)116寸法N1(mm)23
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)25形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)159寸法H(mm)44.4基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5寸法L1(mm)50寸法A(mm)51寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17寸法J(mm)119寸法H1(mm)18寸法H2(mm)85寸法N1(mm)20
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-7081軸径(Φmm)65形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)7.6寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)44基本動定格荷重(kN)62.0寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)30.2寸法B(mm)74.6寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)154寸法N1(mm)28
  • オート ローテーション タイトナー TC-PXシリーズ TECHNIDEA

    オート ローテーション タイトナー TC-PXシリーズ

    TECHNIDEA
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • オートローテーションタイトナー TC-PXP イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー TC-PXP

    イマオコーポレーション
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
    構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
    材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7078軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.3寸法L(mm)241寸法H(mm)63.5基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5寸法L1(mm)70寸法A(mm)73寸法S(mm)22.2寸法B(mm)55.6寸法N(mm)20寸法J(mm)171寸法H1(mm)27寸法H2(mm)126寸法N1(mm)23
  • 鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)

    鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7083軸径(Φmm)75形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.3寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)53基本動定格荷重(kN)72.5寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)82.6寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)175寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7080軸径(Φmm)60形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)6.9寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)40基本動定格荷重(kN)57.5寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)151寸法N1(mm)28
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7088軸径(Φmm)90形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)15.1寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)82基本動定格荷重(kN)109寸法L1(mm)110寸法A(mm)111寸法S(mm)42.9寸法B(mm)104寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)206寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)85形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)71.5基本動定格荷重(kN)96.0寸法L1(mm)110寸法A(mm)102寸法S(mm)39.7寸法B(mm)96寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)200寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7085軸径(Φmm)80形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)14.3寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)64基本動定格荷重(kN)83.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)102寸法S(mm)34.1寸法B(mm)85.7寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)194寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7082軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)9.7寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)49.5基本動定格荷重(kN)66.0寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)77.8寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)170寸法N1(mm)30

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品