カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(19)
- 直動部品(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「NTN FA206」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

変形ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
変形菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)1JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
変形フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台
NSK(日本精工)(6件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。軌道輪形状自動調心ころ軸受
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台
NSK(日本精工)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。軌道輪形状自動調心ころ軸受
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品