カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ステージ/画像処理(36)

メカニカル部品 :「OPTEX FA」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,830税込73,513
1台
5日以内出荷
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
33,890税込37,279
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
41,420税込45,562
1台
5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,390税込3,729
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)偏光板 OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,750税込6,325
1台
5日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,030税込6,633
1台
5日以内出荷
変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPB-X ブラケットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,460税込6,006
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明カバー OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
OPPX_IO用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPPX_IO用ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
10,170税込11,187
1台
5日以内出荷
X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
高輝度バー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用60%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W イーサネット2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,830税込3,113
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W ハパラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用80%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
変換X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,830税込3,113
1台
5日以内出荷
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
90,360税込99,396
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
11,200税込12,320
1台
5日以内出荷
種類集光レンズ質量(g)35
変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換Xロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
OPPX_SYNC用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPPX_SYNC用ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
種類センサ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

tex ビス特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品