メカニカル部品 :「P90」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)15.9
軸穴径(Φmm)~47
軸穴種別下穴タイプ
列数1
下穴径(Φmm)18
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
列数1
ピン形式RP
引張強度(kN)72.6
ローラ外径D(Φmm)15.88
ピン長L(mm)35.3
最大許容張力(kN)14.71
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-45
1台
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A2017)
形状33
種類タイミングプーリ
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6582
アズワン品番68-1477-33
1台
¥73,980
税込¥81,378
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5957
アズワン品番68-1456-96
1台
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-3826
アズワン品番68-1449-87
1台
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-7466
アズワン品番68-1449-86
1台
¥87,980
税込¥96,778
12日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5829
アズワン品番68-1477-32
1台
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4821
アズワン品番68-1456-95
1台
¥92,980
税込¥102,278
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-2253
アズワン品番68-1449-88
1台
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4423
アズワン品番68-1456-94
1台
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
全長(mm)ST+288.5
使用環境温度(℃)0~40
吸引量エアー:30NL/min~90NL/min
断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)750
適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
適合モーター200W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。
材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム
長さ(mm)895
ローラー幅(mm)895
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)48.6/38
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5723型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5958
アズワン品番68-1464-65
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5714型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-0635
アズワン品番68-1451-92
1台
¥52,980
税込¥58,278
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5726型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5028
アズワン品番68-1469-74
1台
¥67,980
税込¥74,778
12日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。軽荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4832型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-5958
アズワン品番68-1445-15
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5721型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4643
アズワン品番68-1459-56
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4223型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-2615
アズワン品番68-1440-76
1台
¥52,980
税込¥58,278
12日以内出荷
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
軽荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。軽荷重搬送物用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。