メカニカル部品 :「iko カムフォロア」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-BUU シールシール付き 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) CADデータあり
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G シールシール無 形状六角穴付き
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-B シールシールなし 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール無 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形 形状円筒外輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCR 仕様1N≒0.102kgf 形状- 備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCFS 仕様1N≒0.102kgf 形状- 備考1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CFS1.4WV ミニチュアカムフォロア IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)ミニチュアカムフォロア
タイプCFS-WV 幅(mm)1.7 材質ステンレス鋼 最大静許容荷重(N)105 基本動定格荷重C(N)481
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

カムフォロア用Cルーブユニット IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
1個
548 税込603
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-VBUU 構造シール部:シール形 寸法D(mm)31.75 寸法C(mm)19.05 寸法d1(mm)12.7 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)12.7 寸法D(inch)1.25 寸法C(inch)45355 寸法d1(inch)45293
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-BR 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)25.4 寸法C(mm)15.875 寸法d1(mm)11.112 寸法(inch)スタッド径:7/16 スタッド径(Φmm)11.112 寸法D(inch)1 寸法C(inch)45420 寸法d1(inch)45489
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-BUU 構造シール部:シール形 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)22.225 寸法d1(mm)15.875 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)15.875 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)45481 寸法d1(inch)45420
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-BUU 構造シール部:シール形 寸法D(mm)31.75 寸法C(mm)19.05 寸法d1(mm)12.7 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)12.7 寸法D(inch)1.25 寸法C(inch)45355 寸法d1(inch)45293
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-VBR 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)25.4 寸法C(mm)15.875 寸法d1(mm)11.112 寸法(inch)スタッド径:7/16 スタッド径(Φmm)11.112 寸法D(inch)1 寸法C(inch)45420 寸法d1(inch)45489
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-BUUR 構造シール部:シール形 寸法D(mm)19.05 寸法C(mm)12.7 寸法d1(mm)9.525 寸法(inch)スタッド径:3/8 スタッド径(Φmm)9.525 寸法D(inch)45355 寸法C(inch)45293 寸法d1(inch)45359
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-VB 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)15.875 寸法C(mm)10.319 寸法d1(mm)6.35 寸法(inch)スタッド径:1/4 スタッド径(Φmm)6.35 寸法D(inch)45420 寸法C(inch)13/32 寸法d1(inch)45295
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-B 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)22.225 寸法d1(mm)15.875 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)15.875 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)45481 寸法d1(inch)45420
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-BR 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)50.8 寸法C(mm)31.75 寸法d1(mm)22.225 寸法(inch)スタッド径:7/8 スタッド径(Φmm)22.225 寸法D(inch)2 寸法C(inch)1.25 寸法d1(inch)45481
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-VBUU 構造シール部:シール形 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)22.225 寸法d1(mm)15.875 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)15.875 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)45481 寸法d1(inch)45420
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-VB 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)31.75 寸法C(mm)19.05 寸法d1(mm)12.7 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)12.7 寸法D(inch)1.25 寸法C(inch)45355 寸法d1(inch)45293
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-VB 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)22.225 寸法d1(mm)15.875 寸法(inch)スタッド径:5/8 スタッド径(Φmm)15.875 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)45481 寸法d1(inch)45420
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-BUUR 構造シール部:シール形 寸法D(mm)15.875 寸法C(mm)10.319 寸法d1(mm)6.35 寸法(inch)スタッド径:1/4 スタッド径(Φmm)6.35 寸法D(inch)45420 寸法C(inch)13/32 寸法d1(inch)45295
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部で、Cルーブユニットに内蔵されたキャピラリー潤滑体に多量の潤滑油を含ませています。・キャピラリー潤滑体は、微細な樹脂パウダーを焼結成形して作られた連通多孔焼結樹脂で内部空間に発生する毛細管現象を利用して、多量の潤滑油を含浸させたものです。・カムフォロア外輪外径面や相手ガイド面(トラック面)に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。・グリースの飛散がなく周辺環境の汚染を防止します。
寸法H(mm)10.7 寸法T(mm)12.1 寸法W(mm)12.4 寸法t1(mm)1.5 適合寸法(mm)カムフォロアB:10、カムフォロアD:13
1個
829 税込912
当日出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-VBUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:12.2 寸法T(mm)7~11(1:13) 寸法B1(mm)18.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D19 寸法C11 参考質量(g)28 寸法d18
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

IKO Nippon Thompson 26 x 12 x M10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様●タイプ:C ルーブカムフォロア●ローラー直径:26mm●ローラー長さ:36.2mm●静定格荷重:6890N●動定格荷重:5430N●内径:M10●コード番号:199-9804 アズワン品番65-7913-54
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-BUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:15.2 寸法T(mm)10~15(1:19) 寸法B1(mm)24.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D30 寸法C14 参考質量(g)88 寸法d112
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:円筒外輪 タイプCR-B 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)12.7 寸法C(mm)9.525 寸法d1(mm)4.826 スタッド径(Φmm)4.826 寸法D(inch)45293 寸法C(inch)45359
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCFC-VBUUR 構造シール:シール形 寸法B(mm)max:13.2 寸法T(mm)9~14(1:17) 寸法B1(mm)21.3 寸法C1(mm)0.6 寸法D22 寸法C12 参考質量(g)43 寸法d110
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります