メカニカル部品 :「m6 プレート」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。
ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。
本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
材質【六角穴付皿ボルト】SUS304
材質(本体)SUS304
材質(ピン)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ
材質合金鋼
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ
材質合金鋼
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.8
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.8
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.9
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
穴径(mm)【Hディスク】7.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.8
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.8
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.9
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
穴径(mm)【Hディスク】7.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.8
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)SUS
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.9
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
穴径(mm)【Hディスク】7.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート
高さ(mm)16
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。